Philips - TUV 75W HO 1SL/6 - 928049404003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 1213,6 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 75 W
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500618511
Elnummer
3861692
Leverandørens varenummer
928049404003
Typebeskrivelse
3861692
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
1213,6 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
75 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
28 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
105...115 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
75 kWh
Middels levetid:
9000 h
Kvikksølvinnhold:
2 mg
• Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering
Egenskaper:
• Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
• Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
• Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
• Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling
• NB! Merk at man ikke må eksponeres for UV-lys, i første omgang kan man få synsforstyrrelser, bli "sveiseblind"/snøblind. Det er også skadelig for hud. Pass på å installer tidsbryter eller annen ordning som gjør at mennesker ikke eksponeres for lyset
Fordeler
• Effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid.
• Man kan planlegge vedlikehold og lyskildebytte slik at man slipper for dyre ad hoc operasjoner
• Høy systemeffektivitet på grunn av at det ikke er nødvendig å overdesigne rensesystemet for å opprettholde en sikker desinfeksjon
• Godt miljøvalg på grunn av svært lavt innhold av kvikksølv
Miljø
• Godt miljøvalg på grunn av svært lavt innhold av kvikksølv
Bruksområder:
• Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
• Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
• Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
• Brukes i ulike fotokjemiske prosesser


