Philips - TUV 8W FAM/10X25BOX - 928001104013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 302,5 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G5
Lampeeffekt - 7,1 W
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500623683
Elnummer
3834264
Leverandørens varenummer
928001104013
Typebeskrivelse
3834264
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
302,5 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G5
Lampeeffekt:
7,1 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
16 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
51...61 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
5000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg
TUV lysrør brukes for å drepe eller sette bakterier, virus og andre primitive organismer ut av funksjon
TUV-lysrør brukes også til vannrensing, desinfisering av overflater på sykehus, slakterier o.l.
Lampe:
Lysrør i T5 eller T16 versjon bergenet for desinfisering
Egenskaper:
Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
Høytemperatur- og UV-resistente lampesokler
Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling
Fordeler:
Høy UV-C mengde opprettholdes helt til slutten av levetiden
Konstant lampeytelse gjennom 9000 timer anbefalt brukstid
Danner ikke ozon
Ultra-lavt kvikksølvinnhold på 5.5 mg
Bruksområder:
Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
Brukes i ulike fotokjemiske prosesser


