Philips - TUV PL-L 36W/4P 1CT/25 - 927903404007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-C
Total lengde - 415 mm
Lampetype - Kompaktlysrør
Sokkel - 2G11
Lampeeffekt - 36 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500628787
Elnummer
3861624
Leverandørens varenummer
927903404007
Typebeskrivelse
3861624
Type UV stråling:
UV-C
Total lengde:
415 mm
Lampetype:
Kompaktlysrør
Sokkel:
2G11
Lampeeffekt:
36 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
Ja
Egnet for vanndesinfeksjon:
Ja
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
38 mm
Lampeform:
Andre
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
Ja
Lampespenning:
101...111 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
36 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg
Funksjoner
Lysstrøm: 700 lm
Strøm: 6,5 W
Erstatter 18W konvensjonelle PLC-lamper
Lysutbytte: 107 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra82
Strålevinkel: 120 °
Kan ikke dimmes
For en elektronisk forkobling eller direkte til strømnettet
Stikkontakt: G24q-2 ROT
Lampemateriale: plast
Lampefinish: frostet
Lampeform: PLS
Driftstemperatur: -20... 45 °C
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid 30 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer:
Søkelys
Hoteller
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Philips CorePro LED PLC-sokkellampe erstatter det tradisjonelle 18W PLC-lysrøret. Lampenes kropp er laget av slitesterk plast i stedet for glass. Egnet for elektronisk forkobling eller direkte til strømnettet. Lampen har 4 pinner. Det vendbare lyselementet gjør det enkelt å rette lyset dit du vil ha det. Du kan rette lyset mellom -45° og +90°. Strålevinkel 120°. Lampen har en levetid på 30 000 timer med tre års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til forkoblingene i tabellen (bak koblingen Bruksanvisning). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


