Philips - TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX - 927901904007

Signify
KopierKopier
Philips - TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-C

  • Total lengde - 167,5 mm

  • Lampetype - Kompaktlysrør

  • Sokkel - 2G7

  • Lampeeffekt - 8,6 W

Emballasje og betingelser

  • 60 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500710833

Elnummer

3861618

Leverandørens varenummer

927901904007

Typebeskrivelse

3861618

Type UV stråling:

UV-C

Total lengde:

167,5 mm

Lampetype:

Kompaktlysrør

Sokkel:

2G7

Lampeeffekt:

8,6 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

Ja

Egnet for vanndesinfeksjon:

Ja

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

nei

Egnet for medisinsk anvending:

nei

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

28 mm

Lampeform:

Andre

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Integrert starter:

nei

Dimbar:

Ja

Lampespenning:

56...64 V

Brennstilling:

Etter ønske

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

8000 h

Kvikksølvinnhold:

3 mg

Lampe:
• Kompaktlysrør i PL-S versjon beregnet på desinfisering

Egenskaper:
• Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
• Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
• Beskyttende innvendig belegg som begrenser reduksjonen av brukbar UV-C mengde
• PL-S lampesokkel inneholder spesial-tenner for nesten øyeblikkelig tenning
• Advarselsskilt på lampen indikerer UV-C stråling
• NB! Merk at man ikke må eksponeres for UV-lys, i første omgang kan man få synsforstyrrelser, bli "sveiseblind"/snøblind. Det er også skadelig for hud. Pass på å installer tidsbryter eller annen ordning som gjør at mennesker ikke eksponeres for lyset

Fordeler
• Sikkerhet ved effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid
• Høy systemeffektivitet fordi uavhengig av overdesign av rensesystemet for å ivareta den høye andelen av desinfeksjon

Miljø
• Godt miljøvalg på grunn av svært lavt innhold av kvikksølv

Bruksområder:
• Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
• Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
• Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
• Brukes i ulike fotokjemiske prosesser