Philips - VEILYS SGS252 SON-T50W - 910401881018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - Natriumhøytrykkslampe
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Effektiv lysstrøm - 4400 lm
Lysfarge - Ravgul/Bernstein
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711559652573
Elnummer
3584388
Leverandørens varenummer
910401881018
Typebeskrivelse
3584388
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
Natriumhøytrykkslampe
Egnet for lampeeffekt:
50...50 W
Effektiv lysstrøm:
4400 lm
Lysfarge:
Ravgul/Bernstein
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Justerbar optikk:
Ja
Egnet for topp mastemål fra/til:
60...76 mm
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Kabellengde:
0 m
Maks systemeffekt:
50 W
Lysutbytte:
83 lm/W
Fargetemperatur:
2000...2000 K
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Virkningsgrad:
0,85
Bredde:
332 mm
Høyde/dybde:
219 mm
Lengde:
650 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme