Utgått

Philips - ZGC490 SPA-12 WH (50 PCS) - 910503700032

Signify
KopierKopier
Philips - ZGC490 SPA-12 WH (50 PCS)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Plast

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

iColor

EAN/GTIN

8727900710212

Elnummer

3379121

Leverandørens varenummer

910503700032

Typebeskrivelse

3379121

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Plast

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

ZGC490 SPA-12 WH (50 PCS)