Utgått

Philips - ZGC491 NH WH (50PCS) - 910503700046

Signify
KopierKopier
Philips - ZGC491 NH WH (50PCS)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Svart

  • Materiale - Plast

  • Tilbehør - Ja

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

iColor

EAN/GTIN

8727900710359

Elnummer

3379140

Leverandørens varenummer

910503700046

Typebeskrivelse

3379140

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Svart

Materiale:

Plast

Tilbehør:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

ZGC491 NH WH (50PCS)