Philips - ZGS443 FLAT GLASS Ø365MM (I) HD103 - 919008604861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lysfarge - Hvit
Med lyskilde - nei
Egnet for hjelpelyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spare parts
EAN/GTIN
5701591004051
Elnummer
3584309
Leverandørens varenummer
919008604861
Typebeskrivelse
3584309
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lysfarge:
Hvit
Med lyskilde:
nei
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Glass
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
nei


