Philips - ZRS750 3C BA WH - 910930000818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Farge - Hvit
Antall ledere - 5
Nominelt tverrsnitt - 2 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711559147154
Elnummer
3353920
Leverandørens varenummer
910930000818
Typebeskrivelse
3353920
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Farge:
Hvit
Antall ledere:
5
Nominelt tverrsnitt:
2 mm²
Reservedel:
nei
ZRS750 3C BA WH


