Philips - ZRS750 CPS BK - 910502559118

Signify
KopierKopier
Philips - ZRS750 CPS BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Svart

  • Antall ledere - 5

  • Nominelt tverrsnitt - 2 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711559141558

Elnummer

3353939

Leverandørens varenummer

910502559118

Typebeskrivelse

3353939

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, rett

Tilbehør:

Ja

Farge:

Svart

Antall ledere:

5

Nominelt tverrsnitt:

2 mm²

Reservedel:

nei

ZRS750 CPS BK