Philips - ZRS750 EP BK - 910502558618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 32 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711559141503
Elnummer
3353942
Leverandørens varenummer
910502558618
Typebeskrivelse
3353942
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
32 mm
Bredde:
4 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
32 mm
Diameter:
4 mm
ZRS750 EP BK


