Philips - ZRS750 EPSL BK - 910502558518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel
Tilbehør - Ja
Farge - Svart
Antall ledere - 5
Nominelt tverrsnitt - 2 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rail 3C-2
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711559141497
Elnummer
3353944
Leverandørens varenummer
910502558518
Typebeskrivelse
3353944
Type tilbehør/reservedel:
Endetilførsel
Tilbehør:
Ja
Farge:
Svart
Antall ledere:
5
Nominelt tverrsnitt:
2 mm²
Reservedel:
nei
ZRS750 EPSL BK


