Philips - ZRS750 EPSR BK - 910502558418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel
Tilbehør - Ja
Farge - Svart
Antall ledere - 5
Nominelt tverrsnitt - 2 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711559141480
Elnummer
3353946
Leverandørens varenummer
910502558418
Typebeskrivelse
3353946
Type tilbehør/reservedel:
Endetilførsel
Tilbehør:
Ja
Farge:
Svart
Antall ledere:
5
Nominelt tverrsnitt:
2 mm²
Reservedel:
nei
ZRS750 EPSR BK


