Philips - ZRS750 ICP BK - 910502558718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Tilbehør - Ja
Farge - Svart
Antall ledere - 5
Nominelt tverrsnitt - 2 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711559141510
Elnummer
3353948
Leverandørens varenummer
910502558718
Typebeskrivelse
3353948
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, rett
Tilbehør:
Ja
Farge:
Svart
Antall ledere:
5
Nominelt tverrsnitt:
2 mm²
Reservedel:
nei
ZRS750 ICP BK


