Philips - ZRS750 TCPL WH - 910500188115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, T-form
Farge - Hvit
Antall ledere - 5
Nominelt tverrsnitt - 2 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rail 3C-2
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711559381329
Elnummer
3353950
Leverandørens varenummer
910500188115
Typebeskrivelse
3353950
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, T-form
Farge:
Hvit
Antall ledere:
5
Nominelt tverrsnitt:
2 mm²
RCS750 3-krets firkantet sporsystem består av et solid aluminiumsspor som finnes i lengder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske ledere. Systemet kan brukes på alle tenkelige måter: horisontalt eller vertikalt, montert på eller i taket, på veggen eller på frittstående felt. Det kan også brukes som en frittstående anordning. Alle armaturene har separat strømforsyning og kan brukes selektivt. De er enkle å flytte for å endre belysning og presentasjon. Slik er det mulig å skape et flerfunksjonelt sporsystem for effektbelysning samt for hengende reklame- og dekorutstyr. Det finnes også et utvalg adaptere, strømforsyningskoblinger og monteringstilbehør.