Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - AC LADESTYRING - 1018702

KopierKopier
Phoenix Contact AS - AC LADESTYRING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ladestrøm - 1 A

  • Nødåpning ved strømutfall - Ja

  • Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 1

  • Med kommunikasjonsgrensesnitt - Ja

  • Effektforbruk - 3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626503974

Elnummer

1501014

Leverandørens varenummer

1018702

Typebeskrivelse

EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G

Ladestrøm:

1 A

Nødåpning ved strømutfall:

Ja

Maks. Antall regulerbare ladepunkter:

1

Med kommunikasjonsgrensesnitt:

Ja

Effektforbruk:

3 W

Bredde:

162 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

61 mm

Ladekontroller for AC-lading av el-biler i henhold til IEC61851-1, inkludert DC-feilstrømovervåking, automatisk pluggfrigivning ved spenningssvikt, grensesnitt for energimåler og RFID-leser. Konfigurering og styring via Ethernet-grensesnitt eller mobilradiogrensesnitt (OCPP).