Phoenix Contact AS - ANT-OMNI-2459-02 - 2701408

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ANT-OMNI-2459-02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Omnidireksjonal - Ja

  • Tilkobling - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • MIMO (Multipel Input / Multipel Output) - nei

  • Egnet for innendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356746731

Elnummer

6400590

Leverandørens varenummer

2701408

Typebeskrivelse

ANT-OMNI-2459-02

Omnidireksjonal:

Ja

Tilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

MIMO (Multipel Input / Multipel Output):

nei

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

nei

Polarisasjon:

Horisontal

Tilkoblingstype:

Kontakt

Med tilkoblingskabel:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Omgivelsestemperatur under drift:

-40...75 °C

Rundtvirkende antenne, 2,4 GHz / 5 GHz, forsterkning 2,5 dBi / 5 dBi, polarisering lineær, åpningsvinkel h/v 360°/30°/16°, beskyttelsesgrad: IP68, tilkobling N (male), passende tilkoblingskabel for automatikkskapgjennomføring (artikkelnr. 2701402)