Phoenix Contact AS - AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING QUINT-DC-UPS/24DC/20 2866239 - 2866239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 22,5...30 V
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Reaktiv utgangseffekt - 480 VA
Overgangstid maks belastning - 20 min
Primærfrekvens - 0...0 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918959708
Elnummer
6613000
Leverandørens varenummer
2866239
Typebeskrivelse
UPS OFFLINE
Primærspenningsområde:
22,5...30 V
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Reaktiv utgangseffekt:
480 VA
Overgangstid maks belastning:
20 min
Primærfrekvens:
0...0 Hz
Effektiv utgangseffekt:
480 W
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
130 mm
Bredde:
66 mm
Dybde:
125 mm
Vekt:
0,8 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Totaleffektivitet:
95 %
Effektivitet I Eko-modus:
99,9 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1


