Phoenix Contact AS - AVSTANDSPLATE DP-UKK 3/5 2770794 - 2770794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068035
Elnummer
1268219
Leverandørens varenummer
2770794
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
nei
UTJEVNINGSDEKSEL FOR UKK 3/5
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


