Phoenix Contact AS - BASIS KRYPETANG - 1206696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Rullepressing (krymping)
Tverrsnitt - 1...10 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918178840
Elnummer
2000103
Leverandørens varenummer
1206696
Typebeskrivelse
CRIMPFOX LC
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Rullepressing (krymping)
Tverrsnitt:
1...10 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
220 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja


