Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - BESKYTTELSESDEKSEL VS-08-SD-F 1652606 - 1652606

KopierKopier
Phoenix Contact AS - BESKYTTELSESDEKSEL VS-08-SD-F 1652606

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Type låsemekanisme - Andre

  • Med tetning - nei

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918953034

Elnummer

1500340

Leverandørens varenummer

1652606

Typebeskrivelse

VS-08-SD-F

Form:

Rund

Type låsemekanisme:

Andre

Med tetning:

nei

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67

Med sikring mot tap:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Omgivelsestemperatur:

-40...80 °C

Beskyttelsesdeksel, beskyttelsesgrad: IP67, material: PA, farge: grå