Phoenix Contact AS - BUSSYSTEMKABEL SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO 1518135 - 1518135

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 2 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918968250

Elnummer

4502716

Leverandørens varenummer

1518135

Typebeskrivelse

SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO

Antall poler:

2

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

2 m

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Kabelframføring på anleggsside:

Andre

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

Ja

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Gull

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...90 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

48 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Bussystemkabel, PROFIBUS (12 mb/s), 2-polet halogenfri, skjermet, Plugg rett M12, koding: B SPEEDCON, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: B SPEEDCON, kabellengde: 2 m