Phoenix Contact AS - Byggelementrekkeklemme Pt 2,5-Twin-Dio/L-R 3210240 - 3210240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Merkestrøm In - 0,5 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå - 3
Type komponent - Diode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356334556
Elnummer
1264943
Leverandørens varenummer
3210240
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Merkestrøm In:
0,5 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Type komponent:
Diode
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...2,5 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
60,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå


