Phoenix Contact AS - BYGGELEMENTREKKEKLEMME UT 4-MTD-DIO/R-L-P/P 3046359 - 3046359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²
Merkestrøm In - 0,5 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918962944
Elnummer
1266034
Leverandørens varenummer
3046359
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...6 mm²
Merkestrøm In:
0,5 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...1,5 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
57,8 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå


