Phoenix Contact AS - BYGGELEMENTREKKEKLEMME UTTB 2,5-DIO/UL-UR 3046728 - 3046728

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type komponent - Diode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918997250

Elnummer

1268256

Leverandørens varenummer

3046728

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type komponent:

Diode

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...1,5 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

69,9 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

REKKEKL SKRU 2 ETG 0,14-2,5