Phoenix Contact AS - CD 120X60 WH - 3240641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 60 mm
Bredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356629676
Elnummer
1216432
Leverandørens varenummer
3240641
Typebeskrivelse
CD 120X60 WH
Materiale:
ABS
Høyde:
60 mm
Bredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
120 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Med overdel:
nei
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, hvit, består av over- og underdel, bredde 120 mm, høyde 60 mm, lengde 2000 mm


