Phoenix Contact AS - CD 30X80 WH - 3240622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 80 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356629386
Elnummer
1216413
Leverandørens varenummer
3240622
Typebeskrivelse
CD 30X80 WH
Materiale:
ABS
Høyde:
80 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
30 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Med overdel:
nei


