Phoenix Contact AS - CD 60X40 BU - 3240313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356507936
Elnummer
1216331
Leverandørens varenummer
3240313
Typebeskrivelse
CD 60X40 BU
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Materiale:
ABS
Lengde:
2000 mm
Diameter:
60 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Med overdel:
nei
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, blå, består av over- og underdel, bredde 60 mm, høyde 40 mm, lengde 2000 mm