Phoenix Contact AS - CD COVER 120 BU - 3240329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508094
Elnummer
1216347
Leverandørens varenummer
3240329
Typebeskrivelse
CD COVER 120 BU
För kabelkanalbredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Blå
Deksel til kabelkanal, blått, bredde 120 mm, lengde 2000 mm