Phoenix Contact AS - CD COVER 25 - 3240285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356470124
Elnummer
1216311
Leverandørens varenummer
3240285
Typebeskrivelse
CD COVER 25
För kabelkanalbredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, grått, bredde 25 mm, lengde 2000 mm


