Phoenix Contact AS - CD COVER 30 - 3240295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 30 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356501552
Elnummer
1216318
Leverandørens varenummer
3240295
Typebeskrivelse
CD COVER 30
För kabelkanalbredde:
30 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, grått, bredde 30 mm, lengde 2000 mm