Utgått

Phoenix Contact AS - CD COVER 30 BU - 3240331

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 30 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356508117

Elnummer

1216349

Leverandørens varenummer

3240331

Typebeskrivelse

CD COVER 30 BU

För kabelkanalbredde:

30 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

Ja

Farge:

Blå

Deksel til kabelkanal, blått, bredde 30 mm, lengde 2000 mm