Phoenix Contact AS - CD COVER 40 - 3240286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356470131
Elnummer
1216312
Leverandørens varenummer
3240286
Typebeskrivelse
CD COVER 40
För kabelkanalbredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, grått, bredde 40 mm, lengde 2000 mm