Phoenix Contact AS - CD COVER 60 WH - 3240648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356629744
Elnummer
1216439
Leverandørens varenummer
3240648
Typebeskrivelse
CD COVER 60 WH
För kabelkanalbredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Deksel til kabelkanal, hvit, bredde 60 mm, lengde 2000 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


