Phoenix Contact AS - CD-HF 120X80 BU - 3240608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 80 mm
Bredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356630245
Elnummer
1216405
Leverandørens varenummer
3240608
Typebeskrivelse
CD-HF 120X80 BU
Materiale:
ABS
Høyde:
80 mm
Bredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Diameter:
120 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Med overdel:
nei
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, blå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 120 mm, høyde 80 mm, lengde 2000 mm


