Phoenix Contact AS - CD-HF 25X25 - 3240340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 25 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356507257
Elnummer
1216354
Leverandørens varenummer
3240340
Typebeskrivelse
CD-HF 25X25
Materiale:
ABS
Høyde:
25 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
25 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
220 mm²
Med overdel:
nei


