Phoenix Contact AS - CD-HF 80X100 BU - 3240602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 100 mm
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356624404
Elnummer
1216402
Leverandørens varenummer
3240602
Typebeskrivelse
CD-HF 80X100 BU
Materiale:
ABS
Høyde:
100 mm
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Diameter:
80 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Med overdel:
nei
Kabelkanal for installering og montering i automatikkskap, blå, halogenfri, består av over- og underdel, bredde 80 mm, høyde 100 mm, lengde 2000 mm


