Phoenix Contact AS - CD-HF COVER 120 - 3240368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508537
Elnummer
1216382
Leverandørens varenummer
3240368
Typebeskrivelse
CD-HF COVER 120
För kabelkanalbredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, lysegrått, halogenfritt, bredde 120 mm, lengde 2000 mm


