Phoenix Contact AS - CD-HF COVER 25 - 3240369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508544
Elnummer
1216383
Leverandørens varenummer
3240369
Typebeskrivelse
CD-HF COVER 25
För kabelkanalbredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, lysegrått, halogenfritt, bredde 25 mm, lengde 2000 mm


