Phoenix Contact AS - CD-HF COVER 60 - 3240372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508575
Elnummer
1216386
Leverandørens varenummer
3240372
Typebeskrivelse
CD-HF COVER 60
För kabelkanalbredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, lysegrått, halogenfritt, bredde 60 mm, lengde 2000 mm


