Phoenix Contact AS - CD-HF COVER 80 - 3240373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508582
Elnummer
1216387
Leverandørens varenummer
3240373
Typebeskrivelse
CD-HF COVER 80
För kabelkanalbredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Deksel til kabelkanal, lysegrått, halogenfritt, bredde 80 mm, lengde 2000 mm


