Phoenix Contact AS - Crimpfox-M Basistang - 1212072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 0,1...50 mm²
Konstruksjon/betjening - Andre
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Crimpfox-M
EAN/GTIN
4046356452519
Elnummer
8821902
Leverandørens varenummer
1212072
Typebeskrivelse
CRIMPFOX-M
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
0,1...50 mm²
Konstruksjon/betjening:
Andre
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
234 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja


