Phoenix Contact AS - Crimpfox-M Set Krympetangsett - 1212093

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Crimpfox-M Set Krympetangsett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356454636

Elnummer

8821922

Leverandørens varenummer

1212093

Typebeskrivelse

CRIMPFOX-M SET

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

4

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

1

Emballasje:

Plastboks

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Antall hullsagholdere:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Krympetangsett, består av CRIMPFOX-M (tang) og innsatser for isolerte kabelsko 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), uisolerte ringkabelsko 0,5 ... 6 mm² (1212079) og endehylser 0,25 ... 10 mm² (1212080) og 16/25 mm² (1212081).