Phoenix Contact AS - Crimpfox-M Sr 6-1/Die Innsats - 1212471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bruksområde:
Se tilgjengelige varianterEndehylser
Kompresjonsform:
Tverrsnitt:
Se tilgjengelige varianter0,1...1 mm²
Se tilgjengelige varianter0,1...6 mm²
Se tilgjengelige varianter0,25...10 mm²
Se tilgjengelige varianter0,32...6 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5...2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5...6 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75...2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter16...25 mm²
Se tilgjengelige varianter35...50 mm²
Se tilgjengelige varianter4...10 mm²
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 2,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Crimpfox-M
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356526975
Elnummer
8821924
Leverandørens varenummer
1212471
Typebeskrivelse
CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE
Bruksområde:
Andre
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
2,5...6 mm²
Ekstra krympeinnsats, min. tverrsnitt: 2,5 mm², maks. tverrsnitt: 6 mm², pressform: Firkantkrympe