Phoenix Contact AS - CUTFOX-CD - 1212474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kanalsaks
Blad - Glatt
Med avbiter - nei
Bladlengde - 75 mm
Retning - Høyrehendt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356527026
Elnummer
8803766
Leverandørens varenummer
1212474
Typebeskrivelse
CUTFOX-CD
Modell / utførelse:
Kanalsaks
Blad:
Glatt
Med avbiter:
nei
Bladlengde:
75 mm
Retning:
Høyrehendt
Lengde:
245 mm
Materiale i håndtak:
Plast
Kabelkanalsaks, for avkutting av kabelkanaler, -deksler og -profiler i kunststoff, 45 ° anslag også for gjæringskutt, snittlengde, 75 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


