Phoenix Contact AS - D-PTV 2,5/4-TWIN-MT - 1083613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626819501
Elnummer
1203434
Leverandørens varenummer
1083613
Typebeskrivelse
D-PTV 2,5/4-TWIN-MT
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
Ja
Endedeksel, lengde: 72,5 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,5 mm, farge: grå


