Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - D-UHSK 2000 - 0704021

KopierKopier
Phoenix Contact AS - D-UHSK 2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918003654

Elnummer

1265000

Leverandørens varenummer

0704021

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

nei

Endedeksel, Lengde: 52 mm, Bredde: 2 mm, Farge: grå