Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 18-32 DC / 12DC 8A - 2320115

KopierKopier
Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 18-32 DC / 12DC 8A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 18...32 V

  • Sekundærspenning 1 - 12 V

  • Antall faser - 1

  • Merkeeffekt - 96 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356482233

Elnummer

4502722

Leverandørens varenummer

2320115

Typebeskrivelse

QUINT-PS/24DC/12DC/ 8

Primærspenningsområde 1:

18...32 V

Sekundærspenning 1:

12 V

Antall faser:

1

Merkeeffekt:

96 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde 2:

18...32 V

Primærspenningsområde 3:

18...18 V

Sekundærspenning 2:

12 V

Sekundærspenning 3:

12 V

Nøyaktighetsklasse:

2

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

32 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

125 mm

Pluggbar skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 12 V DC / 8 A