Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 18-32 DC / 48DC 5A - 2320128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 18...32 V
Sekundærspenning 1 - 48 V
Antall faser - 1
Merkeeffekt - 240 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356481908
Elnummer
4502723
Leverandørens varenummer
2320128
Typebeskrivelse
QUINT-PS/24DC/48DC/ 5
Primærspenningsområde 1:
18...32 V
Sekundærspenning 1:
48 V
Antall faser:
1
Merkeeffekt:
240 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde 2:
18...32 V
Primærspenningsområde 3:
18...18 V
Sekundærspenning 2:
48 V
Sekundærspenning 3:
48 V
Nøyaktighetsklasse:
2
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
48 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm


