Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 30-60 DC / 24DC 5A - 2320144

KopierKopier
Phoenix Contact AS - DC-DC OMF 30-60 DC / 24DC 5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde 1 - 30...60 V

  • Sekundærspenning 1 - 24 V

  • Antall faser - 1

  • Merkeeffekt - 120 VA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356482257

Elnummer

4502725

Leverandørens varenummer

2320144

Typebeskrivelse

QUINT-PS/48DC/24DC/ 5

Primærspenningsområde 1:

30...60 V

Sekundærspenning 1:

24 V

Antall faser:

1

Merkeeffekt:

120 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde 2:

30...60 V

Primærspenningsområde 3:

30...30 V

Sekundærspenning 2:

24 V

Sekundærspenning 3:

24 V

Nøyaktighetsklasse:

2

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

32 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

125 mm

Pluggbar skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 5 A